Beli Meteran 20 M di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Mulai

    Rp309.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  2. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  3. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  5. KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)
    atribut:
    • Material: Steel
  6. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  7. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp60.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  8. Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp409.900

    Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Non-reflective steel tape with nylon coated blade for maximum durability. The tape is housed in a high impact ABS plastic case with flush winding handle and belt clip. For ease of use, the tape is finished off with a handy plastic loop and metal end hook.
    atribut:
    • Special Features: Belt Clip EEC Class II
    • Blade Width (mm): 13
    • Overall Depth (mm): 26
    • Overall Width (mm): 115
  9. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  10. KDS Measuring Tape Long UNILONG (Meteran)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KDS Measuring Tape Long UNILONG (Meteran)
    Deskripsi:
    Rulenya terbuat dari baja karbon yang dipadatkan dan bertemperatur tinggi serta dilapisi dengan fosfat untuk melindungi dari karat dan korosi.Tegangan standard : 20degree C 100N, tebal rule : 0,23mm.Spesifikasi : mm-inch-feet.
  11. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
  12. Senator Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp299.900

    Senator Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 25
  13. KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)
    Mulai

    Rp789.900

    KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)
    Deskripsi:
    Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
  14. Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran)
    Deskripsi:
    -Since glass cloth of the core material is woven with high density, it is resistant to tension or tear.-Scale specification that looks good in a photo.-With its matte surface of a tape, it has no diffuse reflection.-For record photograph.-180° rotating metal bracket(not included in SR06-01HBL).-Tape surface:Vertical scale, back side:horizontal scale with number 1m red/white
    atribut:
    • Tape Length: 20m
    • Tape Width: 120mm
    • Tape Thickness: 0.7mm
    • Tape Material: Glass Fiber
    • Purpose of Use: For record photograph.
  15. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  16. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga Meteran 20 M Terbaru April 2026
KDS Measuring Tape Free (Meteran)Rp309.900
KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)Rp139.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp26.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)Rp149.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp97.900
KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Rp60.900
Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)Rp409.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp26.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)